Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elektronikai csatl csupaszító szerszám UTP kábelhez 33262 - 033262

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elektronikai csatl csupaszító szerszám UTP kábelhez 33262

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 12.5-12.5 mm

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Hosszvágás - Nem

  • Körvágás - Igen

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 12.5-12.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060332624

Sonepar cikkszám

33262

Gyártói cikkszám

033262

Gyártói típuskód

LCS 033262

Csupaszítási tartomány átmérője:

12.5-12.5 mm

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Igen

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

12.5-12.5 mm2

Cserélhető kés:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Elektronikai csatl csupaszító szerszám UTP kábelhez