MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Elektronikai csatl patch panel 24 RJ 1 U 8 érint. G33444 - 033250

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elektronikai csatl patch panel 24 RJ 1 U 8 érint. G33444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - egyéb

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - 110

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G33444

Gyártói cikkszám

033250

Gyártói típuskód

XL VDI 033250

Kategória:

egyéb

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

24

Csatlakozó típusa:

egyéb

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

110

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

482,6 mm (19 coll) beépítés

Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:

24

Magasságegységek száma (HE):

1

Magasság:

43.8 mm

Szélesség:

482.6 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Előlap/patch panel, üres (kapcsolószekrény) ; %Elektronikai csatl patch panel 24 RJ 1 U 8 érint.