Legrand - Elektronikai csatl XL VDI káb.rend. 1U - 2 irányú GT70625 - 046520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - egyéb
Szélesség - 482 mm
Magasságegységek száma (HE) - 1
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060465209
Sonepar cikkszám
GT70625
Gyártói cikkszám
046520
Gyártói típuskód
XL VDI 046520
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
egyéb
Szélesség:
482 mm
Magasságegységek száma (HE):
1
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Elektronikai csatl XL VDI káb.rend. 1U - 2 irányú