Legrand - Elektronikus hotelkártya-kapcsoló burkolat fehér SN071406 - 755160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hotelkártya
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970460394
Sonepar cikkszám
SN071406
Gyártói cikkszám
755160
Gyártói típuskód
Valena Life 755160
Kivitel:
hotelkártya
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
60.5 mm
Magasság:
60.5 mm
Mélység:
19.2 mm