Legrand - Elektronikus hotelkártya-kapcsoló, fehér SX084191 - 863147
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - relé
Terhelés fajtája - univerzális
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Névleges áram - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971835139
Sonepar cikkszám
SX084191
Gyártói cikkszám
863147
Gyártói típuskód
Niloé Step 863147
Kivitel:
relé
Terhelés fajtája:
univerzális
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Névleges áram:
0.1 A
Összeállítás:
alapelem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Használható IR-gombbal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
47-63 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
0-0.25 W
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem