Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Előlap DMX3 Fix T0 3P/4P 24M 500mm SX102480 - 339123

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Előlap DMX3 Fix  T0 3P/4P 24M 500mm SX102480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970906588

Sonepar cikkszám

SX102480

Gyártói cikkszám

339123

Gyártói típuskód

339123

Szélesség:

500 mm

Magasság:

500 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Előlap DMX3 Fix T0 3P/4P 24M 500mm