Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Előlap DMX3 Fix T0 3P/4P 36M 500mm SX102481 - 339125

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Előlap DMX3 Fix  T0 3P/4P 36M 500mm SX102481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 700 mm

  • Magasság - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970906625

Sonepar cikkszám

SX102481

Gyártói cikkszám

339125

Gyártói típuskód

339125

Szélesség:

700 mm

Magasság:

500 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Előlap DMX3 Fix T0 3P/4P 36M 500mm