Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Előlap DMX3 Fix vagy kikocsizható T1 4P 24M 600mm SX102485 - 339163

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Előlap DMX3 Fix vagy kikocsizható T1 4P 24M 600mm SX102485

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 493 mm

  • Magasság - 599 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970907028

Sonepar cikkszám

SX102485

Gyártói cikkszám

339163

Gyártói típuskód

339163

Szélesség:

493 mm

Magasság:

599 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

500 mm

Előlap DMX3 Fix vagy kikocsizható T1 4P 24M 600mm