Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Előlap DMX3 Fix vagy kikocsizható T1 4P 36M 600mm SX102486 - 339165

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Előlap DMX3 Fix vagy kikocsizható T1 4P 36M 600mm SX102486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 693 mm

  • Magasság - 599 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970907066

Sonepar cikkszám

SX102486

Gyártói cikkszám

339165

Gyártói típuskód

339165

Szélesség:

693 mm

Magasság:

599 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

700 mm

Előlap DMX3 Fix vagy kikocsizható T1 4P 36M 600mm