Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Előlap DMX3 Fix vagy kikocsizható T2 4P 36M 600mm SX102487 - 339205

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Előlap DMX3 Fix vagy kikocsizható T2 4P 36M 600mm SX102487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 693 mm

  • Magasság - 599 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970907349

Sonepar cikkszám

SX102487

Gyártói cikkszám

339205

Gyártói típuskód

339205

Szélesség:

693 mm

Magasság:

599 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

700 mm

Előlap DMX3 Fix vagy kikocsizható T2 4P 36M 600mm