Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Előlap DMX3 kikocsizható T0 3P 16M 500mm SX102482 - 339130

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Előlap DMX3 kikocsizható  T0 3P 16M 500mm SX102482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 350 mm

  • Magasság - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970906687

Sonepar cikkszám

SX102482

Gyártói cikkszám

339130

Gyártói típuskód

339130

Szélesség:

350 mm

Magasság:

500 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

450 mm

Előlap DMX3 kikocsizható T0 3P 16M 500mm