Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Előlap DMX3 kikocsizható T0 3P/4P 36M 500mm SX102484 - 339135

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Előlap DMX3 kikocsizható  T0 3P/4P 36M 500mm SX102484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 700 mm

  • Magasság - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970906786

Sonepar cikkszám

SX102484

Gyártói cikkszám

339135

Gyártói típuskód

339135

Szélesség:

700 mm

Magasság:

500 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Előlap DMX3 kikocsizható T0 3P/4P 36M 500mm