Legrand - Előlap függőleges szereléshez DCX-M 1250A 24M IP20 SX070085 - 339069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 700 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971347533
Sonepar cikkszám
SX070085
Gyártói cikkszám
339069
Gyártói típuskód
XL3 S 339069
Szélesség:
500 mm
Magasság:
700 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap függőleges szereléshez DCX-M 1250A 24M IP20