Legrand - Előlap függőleges szereléshez DCX-M 400A 24M IP20 SX070081 - 339065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347496
Sonepar cikkszám
SX070081
Gyártói cikkszám
339065
Gyártói típuskód
XL3 S 339065
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap függőleges szereléshez DCX-M 400A 24M IP20