Legrand - Előlap függőleges szereléshez DCX-M 63A 24M IP20 SX070077 - 339061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347458
Sonepar cikkszám
SX070077
Gyártói cikkszám
339061
Gyártói típuskód
XL3 S 339061
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap függőleges szereléshez DCX-M 63A 24M IP20