Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX-IS 630 3P/4P 24M 400mm IP20 SX070074 - 339052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970906342
Sonepar cikkszám
SX070074
Gyártói cikkszám
339052
Gyártói típuskód
XL3 S 339052
Szélesség:
500 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX-IS 630 3P/4P 24M 400mm IP20