Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX-IS 630 3P/4P 36M 400mm IP20 SX070075 - 339054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970906380
Sonepar cikkszám
SX070075
Gyártói cikkszám
339054
Gyártói típuskód
XL3 S 339054
Szélesség:
700 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX-IS 630 3P/4P 36M 400mm IP20