Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3 1500 SPX3-V sínen rögzítve 36M IP20 SX070126 - 339455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970908322
Sonepar cikkszám
SX070126
Gyártói cikkszám
339455
Gyártói típuskód
XL3 S 339455
Szélesség:
700 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3 1500 SPX3-V sínen rögzítve 36M IP20