Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3 1600 3P 24M IP20 SX070045 - 338841

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3 1600 3P 24M IP20 SX070045

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970905307

Sonepar cikkszám

SX070045

Gyártói cikkszám

338841

Gyártói típuskód

XL3 S 338841

Szélesség:

500 mm

Magasság:

300 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Előlap függőleges szereléshez DPX3 1600 3P 24M IP20