Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3 1600 3P/4P 24M IP20 SX070050 - 338852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970905420
Sonepar cikkszám
SX070050
Gyártói cikkszám
338852
Gyártói típuskód
XL3 S 338852
Szélesség:
500 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3 1600 3P/4P 24M IP20