Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3 1600 3P/4P 36M IP20 SX070051 - 338854
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970905468
Sonepar cikkszám
SX070051
Gyártói cikkszám
338854
Gyártói típuskód
XL3 S 338854
Szélesség:
700 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3 1600 3P/4P 36M IP20