Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3 1600 4P 24M IP20 SX070046 - 338842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970905321
Sonepar cikkszám
SX070046
Gyártói cikkszám
338842
Gyártói típuskód
XL3 S 338842
Szélesség:
500 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3 1600 4P 24M IP20