Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3 630 3P/4P 16M 400mm IP20 SX070032 - 338770
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970905024
Sonepar cikkszám
SX070032
Gyártói cikkszám
338770
Gyártói típuskód
XL3 S 338770
Szélesség:
350 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3 630 3P/4P 16M 400mm IP20