Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3 630 4P HÁVM 16M 600mm IP20 SX070033 - 338771
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970905048
Sonepar cikkszám
SX070033
Gyártói cikkszám
338771
Gyártói típuskód
XL3 S 338771
Szélesség:
350 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3 630 4P HÁVM 16M 600mm IP20