Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3 630 4P HÁVM 24M 600mm IP20 SX070035 - 338775
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970905109
Sonepar cikkszám
SX070035
Gyártói cikkszám
338775
Gyártói típuskód
XL3 S 338775
Szélesség:
500 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3 630 4P HÁVM 24M 600mm IP20