Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3 630 4P HÁVM 36M 600mm IP20 SX070037 - 338778
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970905161
Sonepar cikkszám
SX070037
Gyártói cikkszám
338778
Gyártói típuskód
XL3 S 338778
Szélesség:
700 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3 630 4P HÁVM 36M 600mm IP20