Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3 630 mot. Hajt nélk. Átkapcsoló automatika 3P/4P 24M IP20 SX069968 - 338484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347403
Sonepar cikkszám
SX069968
Gyártói cikkszám
338484
Gyártói típuskód
XL3 S 338484
Szélesség:
500 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3 630 mot. Hajt nélk. Átkapcsoló automatika 3P/4P 24M IP20