Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3 630 mot. Hajt nélk. Átkapcsoló automatika 3P/4P 36M IP20 SX069969 - 338485
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971347410
Sonepar cikkszám
SX069969
Gyártói cikkszám
338485
Gyártói típuskód
XL3 S 338485
Szélesség:
700 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3 630 mot. Hajt nélk. Átkapcsoló automatika 3P/4P 36M IP20