Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3 630 motoros/rotációs hajtással 3P/4P 16M IP20 SX069941 - 338392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971347335
Sonepar cikkszám
SX069941
Gyártói cikkszám
338392
Gyártói típuskód
XL3 S 338392
Szélesség:
350 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3 630 motoros/rotációs hajtással 3P/4P 16M IP20