Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 125 HP 3P 24M IP20 SX069988 - 338573
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970903266
Sonepar cikkszám
SX069988
Gyártói cikkszám
338573
Gyártói típuskód
XL3 S 338573
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 125 HP 3P 24M IP20