Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 125 HP 3P 36M IP20 SX069990 - 338576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970903327
Sonepar cikkszám
SX069990
Gyártói cikkszám
338576
Gyártói típuskód
XL3 S 338576
Szélesség:
700 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 125 HP 3P 36M IP20