Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 125 HP 4P 36M IP20 SX069991 - 338577
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970903341
Sonepar cikkszám
SX069991
Gyártói cikkszám
338577
Gyártói típuskód
XL3 S 338577
Szélesség:
700 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 125 HP 4P 36M IP20