Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 125 HP 4P HÁVM 16M IP20 SX069987 - 338571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970903242
Sonepar cikkszám
SX069987
Gyártói cikkszám
338571
Gyártói típuskód
XL3 S 338571
Szélesség:
350 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 125 HP 4P HÁVM 16M IP20