Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 250 HP 4P/4P HÁVMP 16M IP20 SX070010 - 338671
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970904140
Sonepar cikkszám
SX070010
Gyártói cikkszám
338671
Gyártói típuskód
XL3 S 338671
Szélesség:
350 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 250 HP 4P/4P HÁVMP 16M IP20