Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 250 HP 4P/4P HÁVMP 24M IP20 SX070011 - 338674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970904188
Sonepar cikkszám
SX070011
Gyártói cikkszám
338674
Gyártói típuskód
XL3 S 338674
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 250 HP 4P/4P HÁVMP 24M IP20