Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 250 HP 4P/4P HÁVMP 36M IP20 SX070012 - 338677
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970904249
Sonepar cikkszám
SX070012
Gyártói cikkszám
338677
Gyártói típuskód
XL3 S 338677
Szélesség:
700 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap függőleges szereléshez DPX3/DRX 250 HP 4P/4P HÁVMP 36M IP20