Legrand - Előlap függőleges szereléshez SPX 00/000 16M 300mm IP20 SX070097 - 339270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970907523
Sonepar cikkszám
SX070097
Gyártói cikkszám
339270
Gyártói típuskód
XL3 S 339270
Szélesség:
350 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
Előlap függőleges szereléshez SPX 00/000 16M 300mm IP20