Legrand - Előlap függőleges szereléshez SPX 00/000 36M 300mm IP20 SX070099 - 339272
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970907561
Sonepar cikkszám
SX070099
Gyártói cikkszám
339272
Gyártói típuskód
XL3 S 339272
Szélesség:
700 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap függőleges szereléshez SPX 00/000 36M 300mm IP20