Legrand - Előlap függőleges szereléshez SPX 00 16M 300mm IP20 SX070100 - 339300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970907660
Sonepar cikkszám
SX070100
Gyártói cikkszám
339300
Gyártói típuskód
XL3 S 339300
Szélesség:
350 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
Előlap függőleges szereléshez SPX 00 16M 300mm IP20