Legrand - Előlap függőleges szereléshez SPX 1 16M 400mm IP20 SX070106 - 339330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970907806
Sonepar cikkszám
SX070106
Gyártói cikkszám
339330
Gyártói típuskód
XL3 S 339330
Szélesség:
350 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
Előlap függőleges szereléshez SPX 1 16M 400mm IP20