Legrand - Előlap függőleges szereléshez SPX 1 24M 400mm IP20 SX070107 - 339331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970907820
Sonepar cikkszám
SX070107
Gyártói cikkszám
339331
Gyártói típuskód
XL3 S 339331
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap függőleges szereléshez SPX 1 24M 400mm IP20