Legrand - Előlap függőleges szereléshez SPX 1 36M 400mm IP20 SX070108 - 339332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970907844
Sonepar cikkszám
SX070108
Gyártói cikkszám
339332
Gyártói típuskód
XL3 S 339332
Szélesség:
700 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap függőleges szereléshez SPX 1 36M 400mm IP20