Legrand - Előlap függőleges szereléshez SPX 2 16M 400mm IP20 SX070112 - 339360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970907974
Sonepar cikkszám
SX070112
Gyártói cikkszám
339360
Gyártói típuskód
XL3 S 339360
Szélesség:
350 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
Előlap függőleges szereléshez SPX 2 16M 400mm IP20