Legrand - Előlap függőleges szereléshez SPX 2 36M 400mm IP20 SX070114 - 339362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970908018
Sonepar cikkszám
SX070114
Gyártói cikkszám
339362
Gyártói típuskód
XL3 S 339362
Szélesség:
700 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap függőleges szereléshez SPX 2 36M 400mm IP20