Legrand - Előlap függőleges szereléshez SPX 3 36M 400mm IP20 SX070120 - 339392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970908186
Sonepar cikkszám
SX070120
Gyártói cikkszám
339392
Gyártói típuskód
XL3 S 339392
Szélesség:
700 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap függőleges szereléshez SPX 3 36M 400mm IP20