Legrand - Előlap függőleges szereléshez SPX-D 160 4P 16M 300mm IP20 SX070130 - 339471
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970908469
Sonepar cikkszám
SX070130
Gyártói cikkszám
339471
Gyártói típuskód
XL3 S 339471
Szélesség:
350 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
Előlap függőleges szereléshez SPX-D 160 4P 16M 300mm IP20