Legrand - Előlap függőleges szereléshez SPX-D 250/400 3P/4P 24M 450mm IP20 SX070135 - 339493
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970908650
Sonepar cikkszám
SX070135
Gyártói cikkszám
339493
Gyártói típuskód
XL3 S 339493
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap függőleges szereléshez SPX-D 250/400 3P/4P 24M 450mm IP20