Legrand - Előlap függőleges szereléshez SPX-D 630 3P/4P 24M 450mm IP20 SX070139 - 339533
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970908858
Sonepar cikkszám
SX070139
Gyártói cikkszám
339533
Gyártói típuskód
XL3 S 339533
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Előlap függőleges szereléshez SPX-D 630 3P/4P 24M 450mm IP20