Legrand - Előlap függőleges szereléshez SPX-D 630 3P/4P 36M 450mm IP20 SX070140 - 339535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970908896
Sonepar cikkszám
SX070140
Gyártói cikkszám
339535
Gyártói típuskód
XL3 S 339535
Szélesség:
700 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Előlap függőleges szereléshez SPX-D 630 3P/4P 36M 450mm IP20