Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Előlap függőleges szereléshez SPX3-V 24M 800mm IP20 SX070123 - 339452

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Előlap függőleges szereléshez SPX3-V 24M 800mm IP20 SX070123

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970908261

Sonepar cikkszám

SX070123

Gyártói cikkszám

339452

Gyártói típuskód

XL3 S 339452

Szélesség:

500 mm

Magasság:

600 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Előlap függőleges szereléshez SPX3-V 24M 800mm IP20